Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel (PP), autoklav., 60 x 80 cm, 500 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72101
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-2101
EAN/GTIN:
     4058072038281
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Vernichtungsbeutel aus starker PP-Folie zum Sammeln und Entsorgen kontaminierter Einmalartikel. Auch verwendbar für biogefährliche Abfälle. Best.-Nr. 7-2101: autoklavierbar bis 134°C. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
600 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,07324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 659,63*
€ 784,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 651,39*
€ 775,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 622,04*
€ 740,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 592,30*
€ 704,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 536,62*
€ 638,58
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
7-2100
ab € 311,87*
Sonstiges
neoLab
7-2102
ab € 587,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.