Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel (PP), autoklav., 70 x 110 cm, 350 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72102
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-2102
EAN/GTIN:
     4058072038298
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Vernichtungsbeutel aus starker PP-Folie zum Sammeln und Entsorgen kontaminierter Einmalartikel. Auch verwendbar für biogefährliche Abfälle. Best.-Nr. 7-2102: autoklavierbar bis 134°C. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
700 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 350 Stück (ab € 1,68475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 722,91*
€ 860,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 712,12*
€ 847,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 679,80*
€ 808,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 647,11*
€ 770,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 589,66*
€ 701,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
7-2100
ab € 312,22*
Sonstiges
neoLab
7-2101
ab € 534,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.