| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HDD1001 Herst.-Nr.: HDD 100-1 EAN/GTIN: 4045761139596 |
| | |
|
| | |
| Zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung; Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.; Lieferung im robusten Tragekoffer; Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 48-4 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich; Montierbar auf den Prüfstand SAUTER TI-DL; Großes Display mit Hinterleuchtung; Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbetrieb, Batteriestandsanzeige; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,85 kg | Nettogewicht: | 0,20 kg | Verpackungshöhe: | 0,052 m | Verpackungsbreite: | 0,25 m | Verpackungstiefe: | 0,197 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,35* | € 355,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,77* | € 373,09* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,07* | € 399,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,54* | € 400,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,75* | € 427,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 350,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|