Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen CX 14 EVO Trgf.1400 kg Gabel-L.1150mm 0,7 kW LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9111443634
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     CX 14 EVO ED241L0P000
EAN/GTIN:
     8018539083823
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
Für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Lagerflächen · Tragfähigkeit 1400 kg · robust und wendig · große Bodenfreiheit, ideal für den Rampenbetrieb · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit · Schleichfahrtschalter am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen · konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · Fahrgestell zusätzlich mit 2 höhenverstellbaren seitlichen Stützrädern für komfortables Rangieren · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · mit Transaktionsbatterien für eine höhere Laufzeit, mit Betriebsstundenzähler und integriertem Ladegerät · AC-Fahrmotor Weitere technische Eigenschaften: · Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h · Arbeitsgangbreite: 1810mm · Gewicht: 256kg · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,04m/s · Batterie: 24/85V/Ah · Lenkräder: Vollgummi 250 x 76mm · Wenderadius: 1345mm · Freihub: 115mm · Stützräder Polyurethan: 100 x 40mm · Gesamtbreite: 720mm · Senkgeschwindigkeit leer: 0,04m/s · Steigfähigkeit leer: 10% · Gabelrollen Single: 82 x 80mm · Hubmotorleistung: 1,0kW · Ladegerät: 24/11,5V/Ah · Steigfähigkeit Volllast: 5% · Gesamtlänge: 1560mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
EVO
Tragfähigkeit:
1400 kg
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,03 m/s
Hubhöhe:
200 mm
Fahrmotorleistung:
0,7 kW
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,05 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Ameise, E-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Gabelhubwagen, Hubwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.400,35*
€ 4.510,04*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.783,05*
€ 4.893,08*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 4.807,96*
€ 4.935,10*
Frei Haus
ab € 5.421,40*
€ 5.531,09*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.935,10*
€ 5.872,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.913,16*
€ 5.846,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.847,35*
€ 5.768,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.825,41*
€ 5.742,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.807,96*
€ 5.721,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pramac
EC149100000
ab € 2.730,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.