| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67170822 Herst.-Nr.: 48211003 EAN/GTIN: 4251433922704 |
| |
|
| | |
| Sternenhimmel-Set 100 Fasern 3000K 48211003 LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Projektor - 1 W Power-LED (L 180 x B 65 x H 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 100-teilig (Länge: je 1.500 mm): 30 x Ø 0,5 mm 40 x Ø 0,75 mm 20 x Ø 1,0 mm 10 x Ø 1,5 mm inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Das Set ist für eine Fläche von ca. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet als Inspektionsleuchte: | nein | Geeignet für Lampentyp: | LED nicht austauschbar | Leistung des Lichtgenerators: | 1 W | Werkstoff der Fasern: | Kunststoff | Gesamtanzahl der Fasern: | 100 | Mit Farbrad: | nein | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 287,95* | € 287,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,30* | € 299,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 252,58* | € 299,66* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 258,42* | € 302,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,28* | € 304,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|