Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sternenhimmel SET 20W/200 Fasern+Proj. 48210004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87160196
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     48210004
EAN/GTIN:
     4250047791133
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

LED-Sternenhimmel SET 20W/200 Fasern+Proj. 48210004

LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Projektor - 20 W Power-LED (L 290 x B 105 x H 105 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 200-teilig: 100 x Ø 1,0 mm, Länge: 1.500 mm 100 x Ø 1,0 mm, Länge: 3.000 mm Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung. Ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Das Set ist für eine Fläche von ca.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet als Inspektionsleuchte:
nein
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Leistung des Lichtgenerators:
20 W
Werkstoff der Fasern:
Kunststoff
Gesamtanzahl der Fasern:
200
Mit Farbrad:
nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 594,81*
€ 670,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 601,90*
€ 678,10*
Frei Haus
ab € 691,17*
€ 691,17*
Frei Haus
ab € 619,81*
€ 691,72*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 622,15*
€ 698,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,10*
€ 806,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,90*
€ 792,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,14*
€ 774,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,38*
€ 754,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
48211005
ab € 221,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.