| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97066715 Herst.-Nr.: 31788 EAN/GTIN: 4034451317888 |
| | |
|
| | |
| LED-Pflanzenleuchte PAR38 E27 2700K dimm 31788 LED PAR 38 Spot mit einem Abstrahlwinkel von 30°, Lampenkörper aus Glas Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 14 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1000 lm | Lampenlichtausbeute: | 73 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Pflanzenkübelleuchte, Pflanzenleuchte, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27 2700k, led e27, led-reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,31* | € 24,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,50* | € 24,48* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,99* | € 26,59* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,65* | € 27,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,02* | € 30,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|