Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Reflektorlampe

  Reflektorlampe  (2.987 Angebote unter 27.983.052 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reflektorlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reflektorlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Scharnberger+Has. NV Halogen GU5,3 24V 20W 3 8 Grad mit Frontgla (7 Angebote) 
Scharnberger+Has. NV Halogen GU5,3 24V 20W 3 8 Grad mit Frontglas 42088 Lampenleistung 20W, Lampenspannung 24 ... 24V, Sockel GU5,3, Ausstrahlungswinkel 38°, Farbtemperatur 3000K, Frontscheibe, Dur...
Scharnberger + Hasenbein
42088
ab € 2,37*
pro Stück
 
 Stück
93638 150W 21V GX5,3 24X1 OSRAM (10 Angebote) 
Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung).
Osram
4050300456843
ab € 15,46*
pro Stück
 
 Stück
Scharnberger+Has. NV-Halogenlampe mit Alu-Re flektor, GU5,3 12V (7 Angebote) 
Scharnberger+Has. NV-Halogenlampe mit Alu-Re flektor, GU5,3 12V 3 42047 Lampenleistung 35W, Lampenspannung 12 ... 12V, Sockel GU5,3, Ausstrahlungswinkel 36°, ANSI FMW, Frontscheibe, Durchmesser 50m...
Scharnberger + Hasenbein
42047
ab € 1,53*
pro Stück
 
 Stück
Philips
30708700
ab € 2,52*
pro Stück
 
 Stück
Osram - PARATHOM® DIM MR16 - LPMR16D5036 8W/927 12V GU5.3 (2 Angebote) 
Osram - PARATHOM® DIM MR16 - LPMR16D5036 8W/927 12V GU5.3"Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Ho...
Osram
4058075609310
ab € 7,49*
pro Stück
 
 Stück
Vollspektrum LED Strahler MR16 COB, 12V AC/DC, GU5.3, 7W 4000K 540lm 36°, CRI>98, dimmbar (2 Angebote) 
Vollspektrum LED Strahler MR16 COB, 12V AC/DC, GU5.3, 7W 4000K 540lm 36°, CRI>98, dimmbar Marke: ISOLED Farbtemperatur: 4000 K Schaltzyklen: 15000 Artikelnummer: ISO-113684 Größe: Ø∕ L: 5∕ 4,7 cm E...
ISOLED
ISO-113684
ab € 10,74*
pro Stück
 
 Stück
PARATHOM® PAR38 12W 827 E27 (4 Angebote) 
LED-Reflektorlampen PAR38 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Sockel: E27....
LEDVANCE
4058075264069
ab € 10,47*
pro Stück
 
 Stück
Osram - PARATHOM® PRO MR16 - LPPMR16D20364,5W/92712VPROGU5.3 (2 Angebote) 
Osram - PARATHOM® PRO MR16 - LPPMR16D20364,5W/92712VPROGU5.3"Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen....
Osram
4058075431652
ab € 14,45*
pro Stück
 
 Stück
Philips
72137700
ab € 2,47*
pro Stück
 
 Stück
Philips
75251700
ab € 1,73*
pro Stück
 
 Stück
Philips 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 Halogenlampe Weiß (11 Angebote) 
Halogen Niedervolt spezial Die bereits hohe Lebensdauer der meisten NiedervoltHalogenlampen wird durch die einzigartige P3-Technologie von Philips noch verlängert. Die Halogen Low Voltage erzeugt g...
Philips
13163 ELC
ab € 17,28*
pro Stück
 
 Stück
Philips - Halogen Reflektor - 13629 150W 21V GX5,3 EKE (8 Angebote) 
Philips - Halogen Reflektor - 13629 150W 21V GX5,3 EKEPhilips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssys...
Philips
41073330
ab € 11,08*
pro Stück
 
 Stück
Philips
41061030
ab € 11,49*
pro Stück
 
 Stück
Philips - MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen - MAS LEDspotLV D 7.5-5 (13 Angebote) 
Philips - MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36DErsetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot ...
Philips
30754400
ab € 9,70*
pro Stück
 
 Stück
SLV QPAR51 LED-Lampe 4000 K 6 W GU10 F (9 Angebote) 
Das graue 6W SLV LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR51 Form ist dimmbar über Phasenanschnittsdimmer, hat einen einen CRI-Wert von größer 90, 460 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunde...
SLV
1005081
ab € 3,12*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   200   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reflektorlampe
^

Akzentuierte Beleuchtung mit Reflektorlampen

Egal, ob im Außen- oder im Innenbereich - Reflektorlampen setzen markante Punkte und Gegenstände auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen adäquat in Szene. Dabei können durch kleinere Reflektorlampen, die eine spotähnliche Beleuchtung ermöglichen, kleine Gegenstände beispielsweise in Museen oder Ausstellungen optisch ansprechend hervorgehoben werden. Große Reflektorlampen dagegen eignen sich auch zur akzentuierten Außenbeleuchtung von Gebäuden, Wahrzeichen oder Denkmälern.

Technische Ausführung der Reflektorlampen

Reflektorlampen sind trichterförmig konstruiert, so dass Streulichteffekte, wie sie bei herkömmlichen Leuchtmitteln üblich sind, vermieden werden. Stattdessen wird das Licht gebündelt und fokussiert abgegeben. Bei kleinen Reflektorlampen, die kolbenförmig aussehen, ist eine Spotbeleuchtung möglich. Große Modelle hingegen können auch zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden und weisen erheblich höhere Lichtstärken auf.

Energiesparend

Die Reflektorlampen sind sowohl als herkömmliche Glühlampen wie auch als Energiesparlampen erhältlich, die gegenüber konventionellen Konstruktionen bis zu 80 Prozent weniger Energie benötigen. Für den üblichen Einsatz im Innenbereich werden beide Bauformen mit E27- und E14-Standardsockeln angeboten, so dass sie in jede Glühlampenfassung eingeschraubt werden können. Während die nach herkömmlichem Bauprinzip gefertigten Reflektorlampen jedoch nur eine durchschnittliche Lebensdauer von rund 2.000 Stunden aufweisen, können Energiesparmodelle bis zu 8.000 Stunden lang eingesetzt werden.
Zusätzlich strahlen die nach dem Leuchtstoffröhrenprinzip arbeitenden energiesparenden Reflektorlampen auch deutlich weniger Wärme ab. Daher benötigen sie insbesondere bei leistungsstärkeren Modellen auch keine aufwendige Kühlung, wie sie bei konventionellen Reflektorlampen nötig ist. Nachteile der Energiesparlampen sind ihr deutlich höheres Gewicht sowie ihre etwas größere Bauform. Bei manchen Leuchten ist zudem eine gewisse Anlaufzeit nötig, bis diese ihre volle Leuchtstärke erreichen.

Für stimmungsvolle Beleuchtung

Da Reflektorlampen zudem in unterschiedlichen Farben erhältlich sind, können sie auch in Konzertsälen oder Theatern sowie Diskotheken für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Für Lichtorgeln sind energiesparende Reflektorlampen jedoch bislang ungeeignet, da sie aufgrund ihrer Anlaufzeiten und der begrenzten Zahl der Einschaltzyklen bei häufigem An- und Abschalten einen erhöhten Verschleiß aufweisen.

Spotbeleuchtung mit Reflektorlampen

In Museen und Ausstellungen, wo kleinflächig akzentuiert beleuchtet werden muss, sind spezielle Reflektorlampen mit GU10-Stecksockel die erste Wahl. Diese kolbenförmig gebauten Leuchtmittel können mit speziellen Fassungen, die an Schienensystemen angebracht sind, variabel eingesetzt werden. Die Leuchtstärke reicht üblicherweise dazu aus, auch aus ein bis zwei Metern Entfernung Gegenstände flächig auszuleuchten, wobei das Licht im 60°-Winkel abgestrahlt wird.

Reflektorlampen für den Außenbereich

Im Außenbereich sind üblicherweise deutlich größere Abstände zwischen Leuchtmittel und angestrahltem Gegenstand zu überbrücken. Daher sind Reflektorlampen für den Außenbereich mit einem großen, flachen Reflektor ausgestattet und weisen Leistungen bis zu 300 Watt auf. Sie nutzen einen Stecksockel vom Typ GX16d, der ein schnelles Austauschen eines defekten Leuchtmittels ermöglicht.
Im Gegensatz zu den meisten Reflektorlampen für den Innenbereich arbeiten viele der großen Modelle mit zwölf Volt Spannung, benötigen also in der Fassung einen Transformator. Ihre Lebensdauer beläuft sich trotz der großen Leistung auf etwa 2.000 Stunden. Durch Reflektorkolben aus aluminiumbeschichtetem Glas bleiben die Lampen relativ leicht und können somit auch vertikal betrieben werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.