Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel AC DX-LM3-008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-31756393
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269539
EAN/GTIN:
     4015082695392
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel

Motordrossel AC DX-LM3-008

Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 8 A Induktivität 4,1 mH
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0..400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 3 phasen netzdrossel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,51*
€ 117,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,25*
€ 119,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,40*
€ 122,76*
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 124,39*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,40*
€ 130,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
177362
ab € 128,66*
Ähnlich
Eaton
177363
ab € 142,37*
Ähnlich
Eaton
177365
ab € 163,04*
Ähnlich
Eaton
174330
ab € 128,90*
Ähnlich
Eaton
174333
ab € 167,67*
Ähnlich
Eaton
174334
ab € 184,53*
Ähnlich
Eaton
174337
ab € 249,44*
Ähnlich
Eaton
174327 DE1-121D4FN-N20N
ab € 103,23*
Ähnlich
Eaton
180656 DE11-121D4NN-N20N
ab € 110,95*
Ähnlich
Eaton
180652 DE11-122D7FN-N20N
ab € 138,66*
Ähnlich
Eaton
180653 DE11-124D3FN-N20N
ab € 144,89*
Ähnlich
Eaton
174331 DE1-127D0FN-N20N
ab € 148,82*
Ähnlich
Eaton
180654 DE11-127D0FN-N20N
ab € 158,55*
Ähnlich
Eaton
185806 DC1-124D3FN-A20CE1
ab € 152,90*
Ähnlich
Eaton
185815 DC1-12011FB-A20CE1
ab € 287,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.