Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sternenhimmel SET 1W/100 Fasern+Proj. 48211008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-37160190
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     48211008
EAN/GTIN:
     4250047790921
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

LED-Sternenhimmel SET 1W/100 Fasern+Proj. 48211008

LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Projektor - 1 W Power-LED (L 180 x B 65 x H 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 100-teilig (Länge: je 1.500 mm): 30 x Ø 0,5 mm 40 x Ø 0,75 mm 20 x Ø 1,0 mm 10 x Ø 1,5 mm inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Das Set ist für eine Fläche von ca.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet als Inspektionsleuchte:
nein
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Leistung des Lichtgenerators:
1 W
Werkstoff der Fasern:
Kunststoff
Gesamtanzahl der Fasern:
100
Mit Farbrad:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,78*
€ 272,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,45*
€ 272,95*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,40*
€ 277,37*
€ 5,95*
ab € 247,85*
€ 297,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.