| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43278022 Herst.-Nr.: 0142560 EAN/GTIN: 4007754242652 |
| |
|
| | |
| Bass-Resonator BR-50 Bass-Vibrationserzeuger, 50 W, 4 Ohm. Spezial-Technologie zur Körperschallerzeugung. Montage an Sitzen oder auch schwingfähigen Steh- oder Tanzflächen. Erzeugt körperlich spürbare Bässe. Einfache Schraubmontage. Anschluss an geeigneten Hauptverstärker über einfache Passivweiche wie für Subwoofer oder besser noch über eigenen Verstärker. Reihen- und Parallelschaltung mehrerer BR-50 sind wie bei üblichen Tieftönern möglich. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,32* | € 53,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,26* | € 54,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,97* | € 78,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|