Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel AC DX-LM3-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-11750612
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269547
EAN/GTIN:
     4015082695477
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel

Motordrossel AC DX-LM3-100

Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 100 A Induktivität 0,45 mH
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0..400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 726,92*
€ 786,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,71*
€ 786,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 766,30*
€ 827,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 815,05*
€ 874,48*
€ 53,00*
ab € 820,51*
€ 881,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,19*
€ 935,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,09*
€ 922,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,96*
€ 893,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,40*
€ 881,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,92*
€ 865,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169397
ab € 3.935,67*
Ähnlich
Eaton
169367
ab € 3.935,94*
Ähnlich
Eaton
9701-4006-00P
ab € 2.294,27*
Ähnlich
Eaton
9701-4105-00P
ab € 2.620,11*
Ähnlich
Eaton
9701-4008-00P
ab € 2.229,38*
Ähnlich
Eaton
9701-4107-00P
ab € 2.539,78*
Ähnlich
Eaton
9701-4010-00P
ab € 3.537,88*
Ähnlich
Eaton
9701-4109-00P
ab € 4.130,20*
Ähnlich
Eaton
9701-4001-00P
ab € 3.434,34*
Ähnlich
Eaton
9701-4111-00P
ab € 4.010,45*
Ähnlich
Eaton
9702-4006-00P
ab € 2.194,64*
Ähnlich
Eaton
9702-4105-00P
ab € 2.510,12*
Ähnlich
Eaton
9702-4008-00P
ab € 2.136,74*
Ähnlich
Eaton
9702-4107-00P
ab € 2.422,80*
Ähnlich
Eaton
9702-4010-00P
ab € 3.299,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.