| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-136885 Herst.-Nr.: 136885 EAN/GTIN: 4250510880524 |
| | |
|
| | |
| Das Sparset beinhaltet einen Flora Papieraufspießer Spießboy und die Greifzange Greifboy. Sowohl der Flora Papieraufspießer Spießboy und die Greifzange Greifboy des Sparsets sind aus leichtem Aluminium gearbeitet. Mit dem Sparset Flora Papieraufspießer Spießboy und der Greifzange Greifboy sind Sie bestens ausgestattet, um Abfall, Müll und Papier schnell und einfach aufzusammeln und sowohl aus dem Innenbereich als auch dem Außenbereich zu entfernen. Der Flora Papieraufspießer Spießboy als ein Bestandteil des Sparsets ist mit einem eloxierten Aluminiumstiel mit Stahldorn ausgestattet, der sich besonders zum Einsatz auf weichen Untergründen eignet. Bei einer Länge von 980 mm hat der Papieraufspießer Spießboy von Flora ein Gewicht von nur 130 g. Auch die Flora Greifzange, die ebenfalls zu dem Sparset gehört, ist mit nur 220 g ein absolutes Leichtgewicht. Die Zange ist neben dem Aufnehmen von Abfällen auch zum Loskratzen von festsitzenden Abfällen geeignet. Die 900 mm lange Flora Greifzange Greifboy besteht aus einem Aluminiumrohr mit außen liegender Mechanik und ist mit einem verzinktem Kopf und Hebelgriff ausgestattet. Die Greiföffnung ist 4 cm groß. Das Sparset mit Flora Papieraufspießer und Greifzange Greifboy ist ein praktischer, preisgünstiger Helfer bei der Reinigung von Parks, öffentlichen Anlagen oder auch dem Garten zu Hause. - Ideal zum Aufsammeln von Papier, Kunststoff, Abfall etc., Greifzange eignet sich auch zum Loskratzen von festsitzendem Abfall
- Material Papieraufspießer: Eloxierter Aluminiumstiehl mit Stahldorn, Material Greifzange: Aluminiumrohr mit außen liegender Mechanik, verzinkter Kopf und Hebelgriff, Greiföffnung 4 cm
- Länge: Papieraufspießer 980 mm, Greifzange 900 mm
- Gewicht: Papieraufspießer 130 g, Greifzange 220 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, Besen, Handfeger, Greifzange, Papierspießer |
| | |
| |