Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Folie Baufolie Flachfolie, robust undwasserdicht, transluzent, B 2000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308428
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_BF_011_200_TR
EAN/GTIN:
     4055453006754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufolie
Flachfolie
Planfolie
Bündelfolie

PE Folie, auch Baufolie oder Flachfolie genannt, wird aufgrund ihrer Strapazierfähigkeit häufig im Bau- und Transportwesen eingesetzt. Zudem ist sie als leistungsstarkes Verpackungsmaterial gebräuchlich. Diese Flachfolie ist wasserdicht und zeichnet sich durch hohe Robustheit aus. Wählen Sie bei dieser PE Folie darüber hinaus zwischen unterschiedlichen Grössen sowie zwischen transparenter (völlig lichtdurchlässiger) oder transluzenter (teilweise lichtdurchlässiger) Ausführung.

Weitere Details:

  • Besonders robust und wasserdicht
  • Ideal für Bau und Transport sowie als Verpackung
  • Material: PE (Polyethylen)
  • Unterschiedliche Ausführungen: transparent oder transluzent
  • In verschiedenen Grössen: B 2000 mm x lfM 50 x T 2000 mm (transparent), Gewicht 20,5 kg oder B 4000 mm x lfM 50 x T 1200 mm (transparent), Gewicht 20,75 kg oder B 2000 mm x lfM 50 x T 500 mm (transluzent), Gewicht 9,1 kg
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
2000 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
null
Vorgedehnt:
Nein
Rollenlänge:
50 m
Länge:
50 m
Folienstärke:
160 µ
Breite:
2000 mm
Typ:
Flachfolie
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, baufolie, flachfolie 50 meter, 308428, 308428-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 100,73*
€ 4,95*
ab € 82,07*
€ 103,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,73*
€ 119,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,40*
€ 119,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,15*
€ 114,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,31*
€ 108,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,62*
€ 94,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 79,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.