Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Rolltritthocker, rutschfester Gummibelag, H 410 x ø 433/283 mm, bis 150 kg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882198
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510800669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt

Der fahrbare Rolltritthocker lässt sich durch die 3 integrierten Rollen unkompliziert von A nach B bewegen. Durch den rutschfesten Gummibelag sowie die Trittstufen ist Ihnen bei der Nutzung ein sicherer Stand gewährleistet.

Der robuste Hocker kann mit bis zu 150 kg belastet werden. Seine Masse belaufen sich auf eine Höhe von 410 mm bei einem oberen Durchmesser von 283 mm und unteren von 433 mm. Er ist wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich.

Wichtige Details:

  • Mobil auf 3 Rollen
  • Einfache, werkzeuglose Montage
  • Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag
  • Belastung: max. 150 kg
  • Masse: H 410 mm, oslash, oben 283 mm, oslash, unten 433 mm
  • Material: Aus pulverbeschichtetem Metall
  • Farbauswahl: Basaltgrau, Grau, Rot, Blau oder Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
mit rutschfestem Gummibelag
Fahrbar:
Ja
Anzahl Stufen:
1
Durchmesser Sitzfläche:
283 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe min.:
410 mm
Farbe Gestell:
grau
Belastbarkeit:
150 kg
Material:
Metall
Material Bezug:
Gummi
Farbe Sitzfläche:
grau
Klappbar:
Nein
Höhe:
410 mm
Höhe max.:
410 mm
Material Gestell:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß, Tritte, elefantenfuss, elefanten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,18*
€ 64,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 76,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.