Übersicht | "Rolltritt"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Rollhocker Step lgrau Kunstst. TÜV/GS EN 14183-F (54 Angebote) WEDO® Rollhocker STEP, lichtgrau (RAL 7035) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf St... |
|
ab € 26,42* pro Paket |
| |
|
|
ab € 33,72* pro Stück |
| |
Rollhocker Step sw Kunstst. TÜV/GS EN 14183-F (45 Angebote) WEDO® Rollhocker STEP, schwarz (RAL 9005) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stah... |
|
ab € 27,38* pro Stück |
| |
Rollhocker Metall gr TÜV EN 14183-F RAL 7012 (41 Angebote) WEDO® Rollhocker, grau (RAL 7012), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich.... |
|
ab € 37,43* pro Paket |
| |
|
|
ab € 14,44* pro Stück |
| |
Rollhocker Step bl Kunstst. TÜV/GS EN 14183-F (44 Angebote) WEDO® Rollhocker STEP, blau (RAL 5002) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe... |
|
ab € 26,43* pro Paket |
| |
|
|
ab € 47,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,16* pro Stück |
| |
Tritthocker, 255mm, Stufen 1, Stahl (2 Angebote) Tritthocker, Typ=7898488, Gewicht=2.2 kg, Höhe gesamt=255 mm, Plattformhöhe=255 mm, Stufen=1, Farbe=Black / Grey, Material=Stahl |
|
ab € 16,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 38,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 315,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,87* pro Stück |
| |
Kunststoff-Rolltritt Kunststoff RAL 7035 lichtgrau (13 Angebote) Rolltritt aus stabilem, wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert Drei Federrollen für leichtes Verschieben Automatische Absenkung unter Belastung Integrierter Brems- und Abweisring Hohe Sta... |
MUNK Günzburger Steigtechnik |
ab € 49,59* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Rolltritt | | | Rolltritt - der einfache Griff nach oben
Hohe Regale im Schuhgeschäft, der Aktenordner im oberen Schrankbereich oder der Karton mit den Weihnachtskugeln im oberen Bereich des Lagers, überall wird sich geräkelt und sich gestreckt, dabei könnte alles so einfach zu erreichen sein. Ein Rolltritt hilft Ihnen, schnell und problemlos auch höhere Lagen zu erklimmen und den Platz optimal auszunutzen. Je nach Körpergröße können Sie Ihre erreichbare Höhe mit einem Rolltritt bis auf 2,50 Meter ausweiten. Die gebräuchliche Höhe von Rolltritten liegt zwischen 42 und 45 cm.
Rollen statt tragen mit einem Rolltritt
Mit einem Rolltritt können Sie in vielen Situationen auf unhandliche Leitern, die fest angelegt oder erst aufgeklappt werden müssen, verzichten. Kein Hin- und Herschleppen sperriger Gestelle mehr, sondern einfaches Rollen des Rolltritts zur gewünschten Position. Egal, ob auf Teppich- oder PVC-Boden, Parkett oder Laminat - die Rollen gleiten über ebene Flächen und ermöglichen ein schnelles und leichtes Erreichen der oben gelegenen Bereiche. Mindestens drei lenkbar gehaltene Rollen sollten am unteren Rand installiert sein, um ein gleichmäßiges und leichtgängiges Verschieben zu erzielen. Metalllager sind stabil und verschleißarm.
Der Rolltritt ist rutschsicher
Durch die Lagerung der Rollen auf Federn wird es trotz der praktikablen Rolltechnik beim Transport ohne Weiteres möglich, festen, rutsch- und rollsicheren Stand zu erlangen. Ein gesondertes Feststellen von Bremsen ist nicht nötig. Mit dem Tritt auf das Podest werden die Rollen durch das Absinken des Rolltritts nach innen gelagert und der rutschfeste Rand des Tritts kommt auf der Bodenoberfläche zum Aufliegen. Alternativ können auch Rollen gewählt werden, die beim Besteigen automatisch arretiert werden, allerdings ist die Auflagefläche und somit die Stabilität solcher Rolltritte nicht optimal gegeben. Damit es kippelfrei zugeht, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass der Rolltritt auf einer ebenen Fläche positioniert wird. Beachten Sie, dass beim Arretieren und Versenken der Rollen immer ein Mindestgewicht auf dem Tritt lasten muss.
Standsicher angekommen
Ein großer Tritt macht es für Sie einfacher, sich auf dem Podest zu bewegen. Abgerundete Sechseckformen schaffen ausreichend Platz, um sicher zu stehen. Gummierungen und Riefen vermeiden auch bei feuchtem Schuhwerk ein Abrutschen vom Podest und geben guten Halt. Berücksichtigen Sie, dass auch die Trittstufe rutschsicher sein und über entsprechende Gummierungen verfügen sollte. Durch die abgerundete Form kann der Rolltritt bei Nichtbenutzung auch ideal als Hocker und somit als Sitzgelegenheit genutzt werden.
Belastbarkeitstest
Bruchfester, hoch belastbarer Kunststoff kommt im Bereich der Rolltritte häufig zum Einsatz. Kunststoff ist leichter als Metall und verbeult und rostet nicht. Es ist leicht zu reinigen und bedarf keiner Wartung. Wichtig im Zusammenhang mit einem sicheren Aufstieg ist die Traglast, die der Rolltritt bietet. Wird diese überschritten, kann es leicht zu Materialbruch oder Ermüdung und dadurch zu Unfällen kommen. |
|