Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Pulverlöscher, 6 kg Vol.,Dauerdruck, 10 LE, Gewicht 9,4kg, inkl. Halter, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Pulverlöscher, 6 kg Vol.,Dauerdruck, 10 LE, Gewicht 9,4kg, inkl. Halter, mit
ABC-Pulverlöscher, 6 kg Vol.,Dauerdruck, 10 LE, Gewicht 9,4kg, inkl. Halter, mit
ABC-Pulverlöscher, 6 kg Vol.,Dauerdruck, 10 LE, Gewicht 9,4kg, inkl. Halter, mit
ABC-Pulverlöscher, 6 kg Vol.,Dauerdruck, 10 LE, Gewicht 9,4kg, inkl. Halter, mit
ABC-Pulverlöscher, 6 kg Vol.,Dauerdruck, 10 LE, Gewicht 9,4kg, inkl. Halter, mit
Artikel-Nr.:
     369-E844878
Hersteller:
     Abtec
Herst.-Nr.:
     E844878
EAN/GTIN:
     4251669412338
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, toxikologisch unbedenklich, temperaturbeständig ∙ Witterungsbeständiger Löschschlauch mit Düse ∙ Optional mit Manometer erhältlich ∙ Inkl. Fußring und WandhalterSchnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern Löschmittel BrandklasseA B C D FFeststoffe Flüssigkeiten Gase Metalle SpeisefettWasser + - - -Schaum + + - -ABC-Pulver + + +Metalbrandpulver +Kohlenstoffdioxid CO2 +Fettbrandlöschmittel + ++ Geeignetleeres Feld = Ungeeignet (- Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren
Weitere Informationen:
Löschmittelmenge:
6 kg
Löschmitteleinheiten:
10
Ausführung:
Dauerdruck mit Manometer
Modell:
Pulver ABC
Gewicht:
9,3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 58,85*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 52,82*
€ 69,41*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.