Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Pulverlöscher, 12 kg Vol.,Aufladeversion, 15 LE, Gewicht 19,0 kg, inkl. Halt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Pulverlöscher, 12 kg Vol.,Aufladeversion, 15 LE, Gewicht 19,0 kg, inkl. Halt
ABC-Pulverlöscher, 12 kg Vol.,Aufladeversion, 15 LE, Gewicht 19,0 kg, inkl. Halt
ABC-Pulverlöscher, 12 kg Vol.,Aufladeversion, 15 LE, Gewicht 19,0 kg, inkl. Halt
ABC-Pulverlöscher, 12 kg Vol.,Aufladeversion, 15 LE, Gewicht 19,0 kg, inkl. Halt
ABC-Pulverlöscher, 12 kg Vol.,Aufladeversion, 15 LE, Gewicht 19,0 kg, inkl. Halt
Artikel-Nr.:
     369-E844899
Hersteller:
     Abtec
Herst.-Nr.:
     E844899
EAN/GTIN:
     4251669412390
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
3. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen ∙ Löschschlauch mit abstellbarer Löschpistole ∙ Inkl. stabilem Fußring und WandhalterSchnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern Löschmittel BrandklasseA B C D FFeststoffe Flüssigkeiten Gase Metalle SpeisefettWasser + - - -Schaum + + - -ABC-Pulver + + +Metalbrandpulver +Kohlenstoffdioxid CO2 +Fettbrandlöschmittel + ++ Geeignetleeres Feld = Ungeeignet (- Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren
Weitere Informationen:
Löschmittelmenge:
12 kg
Löschmitteleinheiten:
15
Ausführung:
Auflade
Modell:
Pulver ABC
Gewicht:
19,4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 119,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 142,68*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.