Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildmütze mit AF-Oberteil weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil weiß
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil weiß
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil weiß
Artikel-Nr.:
     380-13000322
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     13000322
EAN/GTIN:
     4250348931849
Suchbegriffe:
Schildmütze
Schirmmütze
schildmütze weiß
schildmütze
waschbar, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- aus Polycotton
- mit gelochtem AF-Oberteil zur besseren Kopfentlüftung
- waschbar
- Universalgröße
- Gummizug
- Farbe: weiß

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Mischgewebe
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse schildmütze, "AF"Oberteil, -, mit, waschbar, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
130001322
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.