Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildmütze mit AF-Oberteil royalblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil royalblau
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil royalblau
Artikel-Nr.:
     380-13001322
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     130001322
EAN/GTIN:
     4250348931894
Suchbegriffe:
Schildmütze
Schirmmütze
schildmütze blau
schildmütze
waschbar, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- aus Polycotton
- mit gelochtem AF-Oberteil zur besseren Kopfentlüftung
- waschbar
- Universalgröße
- Gummizug
- Farbe: royalblau

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Mischgewebe
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse schildmütze, "AF"Oberteil, -, mit, royalblau, waschbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
13000322
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.