Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Nachfüllpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Erste Hilfe Nachfüllpackung
Artikelbild: Erste Hilfe Nachfüllpackung
Artikel-Nr.:
     380-9284310
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     318.000.15700
EAN/GTIN:
     4250348923486
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
nach DIN 13157:2021-11, INHALTSVERZEICHNIS
Verbandstoff-Füllung nach DIN 13 157:2021-11

1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019
12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 *
6x Fingerkuppenverband *
6x Fingerverband 12 x 2 cm *
6x Pflasterstrips 19 x 72 mm *
12x Pflasterstrips 25 x 72 mm *
1x Verbandpäckchen klein, DIN 13 151-K, steril
3x Verbandpäckchen mittel, DIN 13 151-M, steril
1x Verbandpäckchen groß, DIN 13 151-G, steril
1x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril
6x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril
2x Augenkompresse
1x Kälte-Sofort-Kompresse
1x Rettungsdecke 210 x 160 cm
2x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6
2x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8
2x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190
2x Folienbeutel 30 x 40 cm
5x Vliestuch 20 x 30 cm
4x Vinylhandschuhe DIN EN 455
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut *
2x Gesichtsmaske DIN EN 14683 *
1x Anleitung zur Ersten Hilfe
1x Inhaltsverzeichnis
* Steril, solange verschlossen

INFORMATION:
Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:
Füllungen DIN 13157 :2021-11 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
21
1
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,34*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 26,41*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 27,06*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,06*
7 Tage
105
10
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.01511
ab € 14,14*
Ähnlich
GRAMM medical
31.800.015.730
ab € 14,66*
Ähnlich
GRAMM medical
NA 4620 LM
ab € 38,07*
Ähnlich
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,54*
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.91511
ab € 17,97*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 35,63*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 23,72*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 88,30*
Ähnlich
GRAMM medical
41.803.500.200
ab € 34,1897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.