Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grüneck® Power Abbeizer Inhalt:1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10181-1
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     051360500000-0562
EAN/GTIN:
     4005941045291
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
kluthe abbeizer
abbeizer
Grüneck® Power Abbeizer Mit Grüneck® Power Abbeizer können eine Vielzahl handelsüblicher 1- und 2-Komponenten Lacke restlos entfernt werden. Das ist wegen der hohen Tiefenwirkung des Abbeizers möglich. Holz, Metall, Glas oder säurebeständige Untergründe werden einfach, schnell und sauber mit Grüneck® Power Abbeizer von Altbeschichtungen befreit. Ob Maler, Lackierer oder Hobbyhandwerker, wer zügig Altbeschichtungen loswerden will, sollte zu Grüneck® Power Abbeizer greifen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spezial-Abbeizer, Spezial-Abbeizmittel, Abbeizer Power, Grüneck, Abbeizmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 16,20* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
mav10676
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.