Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackentferner-Set Grüneck® Power mit Abbeizpinsel Inhalt:1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11440-1
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     513605000000290
EAN/GTIN:
     4251480135201
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
Abbeizpinsel
Beizpinsel
Grüneck® Power Abbeizer Grüneck® Power Abbeizer mit einem Abbeizpinsel im Set - schnell und einfach loslegen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kluthe abbeizer, abbeizer, abbeizset, abbeizerset, abbeizerpinsel, nylonpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glutoclean
690101061
ab € 9,03*
Ähnlich
ILKA
ab € 18,92*
Ähnlich
ILKA
3103068
ab € 34,85*
Ähnlich
Kip
790-98
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.