Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7490 - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AV-0020002584-wht-NW
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002584
EAN/GTIN:
     4023125025846
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 7490 WLAN Router mit integriertem DSL Modem

Die AVM FRITZ!Box 7490 ist ein leistungsstarker WLAN Router, der mit einem integrierten DSL Modem ausgestattet ist und eine Vielzahl von Funktionen bietet, um Ihr Heimnetzwerk zu optimieren.

Produkteigenschaften:

  • Schnelle Verbindung: Dank des integrierten DSL Modems ermöglicht die FRITZ!Box 7490 schnelle Internetverbindungen über DSL-Anschlüsse.
  • High-Speed WLAN: Unterstützt schnelles WLAN nach dem Standard 802.11ac mit Geschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbit/s.
  • Vielseitige Anschlüsse: Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Geräte wie Computer, Smartphones, Drucker und Speichermedien über LAN und USB.
  • Telefonie und Smart Home: Integrierte Telefonanlage für Festnetztelefonie sowie Unterstützung für Smart-Home-Geräte und DECT-Telefone.
  • Sicherheit: Umfangreiche Sicherheitsfunktionen, Firewall und Kindersicherung für ein sicheres Interneterlebnis.

Technische Details:

  • Modell: FRITZ!Box 7490
  • DSL Standard: ADSL2+, VDSL2
  • WLAN-Standard: 802.11ac/n/g/b/a
  • LAN-Anschlüsse: 4x Gigabit Ethernet
  • USB-Anschlüsse: 2x USB 3.0
  • Telefonie: Analog, ISDN, DECT-Basisstation
  • Abmessungen: 245 x 175 x 55 mm

Die AVM FRITZ!Box 7490 ist die ideale Lösung für Heimnetzwerke, die eine leistungsfähige WLAN-Verbindung, Telefonie und umfassende Funktionen benötigen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AV-0020002584-wht-NW
Farbe:
Weiß
Hardware-Anschluss:
2 x USB 3.2 Gen1
Bauart:
Router
Verbindung:
3G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.