| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1203012 Herst.-Nr.: 28602 EAN/GTIN: 4006274286023 |
| |
|
| | |
| Feinmechanikerschraubstock FMS 75 Plus 1 Der Feinmechanikerschraubstock FMS 75 von PROXXON besitzt einen starken Hebelsaugfuß zum blitzschnellen Einsatz auf jeder glatten Fläche. Durch klemmbares Kugelgelenk nach allen Seiten (auch nach unten) dreh- und schwenkbar. Der Schraubstock verfügt über 75 mm Backen mit Schutzüberzug für besonders empfindliche Werkstücke. Technische Daten:- Nach allen Seiten dreh- und schwenkbar - Spannweite: 70 mm< - Gewicht: 1,6 kg - Gewicht: 1,966 kg Schraubstock Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,966 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,18* | € 39,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,94* | € 40,56* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 32,31* | € 42,57* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,59* | € 48,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,93* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|