Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot FMS 75 Schraubstock 28 602 Backenbreite: 75mm Spann-Weite (max.): 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C72657
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 602
EAN/GTIN:
     4006274286023
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock

Features:
Spannweite Klemmbacken 70 mm
Drehbereich 360°, schwenkbar 90°
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
210 mm
Breite:
175 mm
Gewicht:
2.1 kg
Spann-Weite (max.):
70 mm
Material:
Zinkdruckguss
Produkt-Art:
Schraubstock
Backenbreite:
75 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,86*
€ 40,81*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 40,82*
€ 4,16*
ab € 32,10*
€ 41,47*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 36,41*
€ 46,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.