Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ocean-Plus Brauseschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ocean-Plus Brauseschlauch
Ocean-Plus Brauseschlauch
Artikel-Nr.:
     400-1560104
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     SA330696
EAN/GTIN:
     4035300634002
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Überwurfmutter
brauseschlauch 150 cm
brauseschlauch

Ocean-Plus Brauseschlauch


• Länge: 150 cm
• Innendurchmesser: 8 mm
• Platzdruck: 5 bar / 50 °C
• Zugfestigkeit: 50 kg
• Edelstahl
• Anschlussstücke verchromt
• Platzdruck: 5 bar / 50 °C
• Zugfestigkeit: 50 kg






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: conmetall brauseschlauch, CARBALLO Metall-Brauseschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,53*
Lager 400
18
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,48*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330793
ab € 11,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330794
ab € 5,40*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330991
ab € 7,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330695
ab € 6,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330693
ab € 10,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330694
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.