Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftTouch Eckenroller 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftTouch Eckenroller 6cm
SoftTouch Eckenroller 6cm
Artikel-Nr.:
     400-2151072
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     520759105
EAN/GTIN:
     4046806006736
Suchbegriffe:
Eckenroller
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller

SoftTouch Eckenroller 6cm


Farbroller für Dispersionsfarben.
- Breite: 90, - Gewicht: 0,19509 kg, - Höhe: 65, - Länge: 420, - Produktart: Farbroller
1 Farbroller




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19509 kg
Länge:
420
Breite:
90
Höhe:
65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.