Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fetra eckenroller, eckenroller tragkraft 150 kg
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Eckenroller

  Eckenroller  (2 Angebote unter 28.006.533 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eckenroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eckenroller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück (27 Angebote) 
Zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Niedrige Ladehöhe, sicherer Transport. Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Ladefläche mit ...
Fetra
6977
ab € 148,63*
pro 4 Stück
 
 Satz
SoftTouch Eckenroller 6cm (1 Angebot) 
SoftTouch Eckenroller 6cm Farbroller für Dispersionsfarben. - Breite: 90, - Gewicht: 0,19509 kg, - Höhe: 65, - Länge: 420, - Produktart: Farbroller 1 Farbroller
Nespoli Group
520759105
ab € 6,50*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Eckenroller
^

Der Eckenroller für den einfachen Transport von Kisten und Möbeln

In Umzugsbranche sind Hebezeuge bzw. Transportmittel unverzichtbar. Spezielle Eckenroller, die das einfache Umsetzen von sperrigen, schweren Möbeln ermöglichen, dürfen hier nicht fehlen. So kann der Eckenroller beispielsweise unter Schränken, Kommoden oder auch unter Kühlschränken zum Einsatz kommen. In der Werkstatt kann der Eckenroller als Allzweckroller Verwendung finden, um schwere Maschinen zu befördern, wenn kein anderer Transportroller zur Wahl steht. Auch Kästen mit schwerem Inhalt finden problemlos auf dem Transportroller Platz und können geschoben oder gezogen werden.

Kaufhinweise beachten

Äußerst wichtig ist die Tragkraft, mit der der Eckenroller belastbar ist. Je nach Ausführung kann jeder Eckenroller beispielsweise 150 kg tragen. Bei vier Eckenrollern können demzufolge Traglasten von 600 kg mühelos transportiert werden. Ein verschweißtes Stahlblechgestell bewährt sich beispielsweise bei der Materialauswahl. Auch die Ladehöhe sollte äußerst gering sein, damit das Mobiliar oder andere Gewichte ohne große Mühen auf den Eckenroller gehoben werden können. Ist eine Anti-Rutschauflage vorhanden, so ist zudem Sicherheit geboten, dass das Gewicht nicht aus Versehen verrutscht. Einer Verletzungsgefahr wird demzufolge vorgebeugt. Drei Lenkrollen (pro Eckenroller), die meist aus Vollgummi bestehen, sorgen für die nötige Stabilität. Für die bessere Sichtbarkeit können zudem Varianten gewählt werden, die in Signalfarben (rot oder gelb) lackiert sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.