Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icutec Unterdeckbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icutec Unterdeckbahn
Icutec Unterdeckbahn
Artikel-Nr.:
     400-2480068
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     273994
EAN/GTIN:
     4011194261449
Suchbegriffe:
Dachbahn
Dachfolie
Fassadenbahn
Unterdeckbahn

Icutec Unterdeckbahn



Optimaler Schutz: Die schwarz-weiße Unterdeckbahn aus Polyolefin bietet hochwertigen Schutz und ist ideal für Behelfsdeckungen geeignet.

Hoch diffusionsoffen: Mit einem SD-Wert von ca. 0,02 m ermöglicht sie eine effiziente Dampfdurchlässigkeit.

Vielseitig anwendbar: Die 50 Meter lange Rolle und eine Breite von 1 Meter ermöglichen flexible Abdeckungslösungen.

Zuverlässiger Brandschutz: Mit Brandklasse E für zusätzliche Sicherheit. Sichern Sie Ihr Bauprojekt mit der hochwertigen ICUTEC Unterdeckbahn - Jetzt bestellen und auf einen optimalen Schutz vertrauen!
- Material: Polyolefin, - Produktart: Unterdeckbahn

Größe 1 x 50m



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Material:
Polyolefin
Weitere Suchbegriffe: Unterspannbahn, dachbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.