Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, weiß
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, weiß
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, weiß
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-703096
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2601002450
EAN/GTIN:
     4017765057442
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »EuroGuard 6«

Eigenschaften: Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss • Modernes Design • Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche • Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.) • Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil • Gerade Helmform • Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung • Ökolederschweißband serienmäßig • 30-mm-Steckschlitz • Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Baugewerbe Zulassung/Norm: nach EN 397 Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –20 °C Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE) Kopfweite: 53–61 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
2601002450
Herstellername:
Schuberth GmbH
Markenname:
Schuberth
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 4,79*
ab € 10,64*
€ 14,98*
Lager 4012
78
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 15,02*
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,07*
4 Tage
78
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,17*
1 Tag
90
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,83*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 15,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,58*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,56*
Zubehör
Erich Voss
HB26108-101
ab € 11,14*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,13*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.