Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Duroplast-Helm

  Duroplast-Helm  (1.579 Angebote unter 28.028.673 Artikeln)Zum Expertenwissen

Schutzhelm von Voss-Helme
Farbe
ab € 5,13*
 Stück 
Schutzhelm von Voss-Helme
Farbe
ab € 5,53*
 Stück 
Schutzhelm von Schuberth
Farbe
ab € 6,00*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Duroplast-Helm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   106   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Duroplast-Helm
^

Duroplast-Helme sind formstabil und sehr hitzebeständig

Im Rahmen des Arbeitsschutzes gehören Helme in unterschiedlichen Ausführungen einfach dazu. Bevor Sie einen Schutzhelm erwerben, sollten Sie sich überlegen, für welchen Bereich Sie ihn benötigen. Die Frage nach dem Material ist entscheidend, denn es gibt einen Unterschied, ob Sie in Kaltbetrieben wie Bau- und Handwerk oder in Heißbetrieben wie Gießereien und der eisenverarbeitenden Industrie arbeiten.

Einen Helm aus Duroplast verwenden Sie in Heißbetrieben, wo bei einer hohen UV-und Hitzebelastung gearbeitet wird. Temperaturen von +200 °C oder +500 °C sind kein Problem, denn er bleibt formstabil. Möglich ist dies durch Glasfaser-Polyester-Kunstharz (UP-GF). bzw. Textil-Phenol-Kunstharz(SF-PF). Daneben sind sie äußerst kältebeständig.
Arbeiten Sie dagegen in Kaltbetrieben reicht ein Helm aus Thermoplast wie z. B. Bauschutzhelm. Die Hitzebeständigkeit liebt bei +70 °C oder +90 °C, die Beständigkeit gegenüber Kälte bei -30 °C oder -40 °C.

Wann muss der Helm ausgetauscht werden?

Die Tragedauer von Schutzhelmen ist davon abhängig, aus welchem Material sie hergestellt wurden. Bei Helmen aus Thermoplast geht man von einer maximalen Lebensdauer von vier Jahren und aus Duroplast von acht bis zehn Jahren aus. Ein Helm müssen sofort ausgetauscht werden, wenn er einer zu starken mechanischer Belastung oder einem starken Schlag ausgesetzt war.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.