Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät PCE-2000N für metallische Werkstoffe verschiedene Schlagkörper verfügbar 6 verschiedene Härteskalen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-2000N
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-2000N
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-2000N Display
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-2000N Anschlüsse
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-2000N Sensor
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-2000N Anwendung
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-2000N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-2000N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-2000N
EAN/GTIN:
     4250348718402
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät
Technische Daten

Messbereiche:
170...960 HLD
17,9...69,5 HRC
19...683 HB
80...1042 HV
30,6...102,6 HS
59,1...88 HRA
13,5...101,7 HRB

Kabellänge Schlaggerät: ca. 1,5 m
Genauigkeit: ±0,5 % (@800 HLD)
Wiederholbarkeit: 0,8 % (@800 HLD)

Härteskalen:
HL (Leeb)
HV (Vickers)
HB (Brinell)
HS (Shore)
HRA (Rockwell A)
HRB (Rockwell B)
HRC (Rockwell C)

Messbare Materialien:
Stahl
Gusssstahl
legierter Stahl
Edelstahl
Graugusss
Sphäroguss
Aluminiumgusslegierung
Cu-Zink (Messing)
Kupfer-Zinn-Legierung
Kupfer

Display Auflösung: 128 x 64 Pixel OLED
Datenspeicher: 600 Durchschnittswerte in 6 Datengruppen
Datenausgabe: USB-Stick
Spannungsversorgung: 3 x AAA Batterien
Auto Power-Off: bei nicht Verwendung schaltet sich das Gerät nach 12 Minuten automatisch ab
Betriebsbedingungen: +10 ... +50 °C, 20 ... 90 % r.F.
Lagerbedingungen: -30 ... +60 °C
Abmessungen: 160 x 80 x 40 mm (H x B x T)
Gewicht:
Messgerät mit Batterien: ca. 300 g
Schlaggerät: ca. 75 g

Material:
Stahl / kaltgewalzter Stahl
HRA 59,1...85,8
HRC 20...68,5
HRB 38,4...99,6
HB 127...651
HSD 32,2...99,5
HV 83...976

Legierter Werkzeugstahl
HRC 20,4...67,1
HV 80...898

Edelstahl
HRB 46,5...101,7
HB 85...655
HV 85...802

Grauguss: HB 93...334
Sphäroguss: HB 131...387
Aluminium-Guss:
HRB 23,8...84,6
HB 19...164

Messing:
HRB 13,5...95,3
HB 40...173

Bronze: HB 60...290
Kupfer: HB 45...315

Lieferumfang
1 x Durometer PCE-2000N
1 x Härtevergleichsblock
1 x Schlaggerät Typ D
1 x Transportkoffer
1 x Reinigungsbürste
1 x Bedienungsanleitung
3 x AAA 1,5V-Batterien
2 x Stabilisierungsring
1 x 2 GB USB Stick
1 x ISO Kalibrierzertifikat
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfer, Härteprüfgerät, pce instruments durometer, durometer, Härtemessgeräte, Härteprüfgeräte, Materialhärtemessgeräte, Materialhärteprüfer, Härte Messgerät, Materialhärte, Härtetester, PCE, Oberflächenhärte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 776,54*
€ 854,10*
Frei Haus
ab € 738,81*
€ 854,12*
Lager 413
Frei Haus
ab € 779,36*
€ 854,14*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,14*
€ 1.016,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,34*
€ 992,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,29*
€ 960,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,14*
€ 943,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,36*
€ 927,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 340,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.302,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 87,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 948,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 86,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.