Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEQ Schallpegelmesser PCE-354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments LEQ Schallpegelmesser PCE-354 Display
PCE Instruments LEQ Schallpegelmesser PCE-354 Display
PCE Instruments LEQ Schallpegelmesser PCE-354 Display
PCE Instruments LEQ Schallpegelmesser PCE-354 Sensor
PCE Instruments LEQ Schallpegelmesser PCE-354 Anwendung
PCE Instruments LEQ Schallpegelmesser PCE-354 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-354
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-354
EAN/GTIN:
     4250348731104
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Das LEQ Schallpegelmessgerät ist ein kleines Handgerät mit vielen Funktionen wie der Peak-Messung, Leq-Wert Berechnung und einstellbaren Messbereichen. Zusätzlich kann das LEQ Schallpegelmessgerät mit der MAX-Funktion den größten Messwert einfrieren sodass Sie wirklich beurteilen können ob ein Grenzwert überschritten wurde. Die Besonderheit des LEQ Schallpegelmessgeräts ist der Leq-Wert der nach Eingabe einer Zeit den äquivalenten Dauerschallpegel, also den zeitlichen Mittelwert aller Schallereignisse innerhalb eines Beobachtungszeitraums anzeigt.

Technische Daten

Schallpegel
Messbereich: 30 dB ... 130 dB
Auflösung: 0,1 dB
Genauigkeit: ±1,5 dB v.Mw.

Allgemeine technische Daten
Messfunktionen: Lpeak, Leq
Zeitbewertung: langsam (1 Sek.), schnell (125 ms)
Frequenz: 20 ... 12.500 Hz
Frequenzbewertung: A, C
Display Typ: LCD
Display Aktualisierungsrate: 3 x pro Sekunde
Speicherkapazität: 99 Werte
Speicherung bei Tastendruck
Mikrofontyp: Elektret-Kondensator
Automatische Abschaltung: 10 min.
Normen: Klasse 2
Spannungsversorgung: Batterie
Batterietyp: AAA Batterie (1,5V)
Menüsprache:Englisch
Schutzklasse: IP20
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C,10 ... 95 % r.F.
Abmessungen: (L x B x H) 177 x 60 x 35 mm
Gewicht: 110 g


Lieferumfang
1 x LEQ Schallpegelmessgerät PCE-354
3 x AAA-Batterien
1 x Bedienungsanleitung
1 x Gerätetasche
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schallpegelmesser, lärm messgerät, Schallpegel Datenlogger, Lärmmessgerät, Schallmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 121,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 190,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 141,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 428,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 114,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 876,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SLM 10
ab € 205,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-NDL 10
ab € 643,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.