Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windmessgerät PCE-AM 45 mit Beaufort-Skala / Windrichtungsanzeige / Messbereich 0,3 ... 45,0 m/s / Datenspeicher für 960 Messwerte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Windmessgerät PCE-AM 45
PCE Instruments Windmessgerät PCE-AM 45
PCE Instruments Windmessgerät PCE-AM 45 Display
PCE Instruments Windmessgerät PCE-AM 45 Stativaufnahme
PCE Instruments Windmessgerät PCE-AM 45 Anwendung 2
PCE Instruments Windmessgerät PCE-AM 45 Anwendung 3
PCE Instruments Windmessgerät PCE-AM 45 Software
Artikel-Nr.:
     413-PCE-AM 45
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AM 45
EAN/GTIN:
     4250348723338
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät

Technische Daten


Windgeschwindigkeit: m/s
Messbereich: 0,3 ... 45,0 m/s
Auflösung: 0,01 m/s
Genauigkeit: ±3 % ±0,1 m/s v. Mw.
Windgeschwindigkeit: ft/min
Messbereich: 60 ... 8800 ft/min
Auflösung: 0,01, 0,1, 1 ft/min
Genauigkeit: ±3 % ±20 ft/min v. Mw.
Windgeschwindigkeit: knots
Messbereich: 0,6 ... 88,0 knots
Auflösung: 0,01 knots
Genauigkeit: ±3 % ±0,2 knots v. Mw.
Windgeschwindigkeit: km/h
Messbereich: 1,0 ... 140,0 km/h
Auflösung: 0,01 km/h
Genauigkeit: ±3 % ±0,4 km/h v. Mw.
Windgeschwindigkeit: mph
Messbereich: 0,7 ... 100 mph
Auflösung: 0,01 mph
Genauigkeit: ±3 % ±0,2 mph v. Mw.
Windrichtung
Messbereich: 0 ... 360 °
Auflösung: 1 °
Genauigkeit: - - -
Volumenstrom: CMM (m³/min)
Messbereich: 0 ... 999900 m³/min
Auflösung: 0.001 ... 100 m³/min
Einstellbare Fläche: 0.001 ... 999 m²
CFM (FT³/min)
Messbereich: 0 ... 999900 ft³/min
Auflösung: 0.001 ... 100 m³/min
Einstellbare Fläche: 0.001 ... 999 m³
Temperaturmessung: °C
Messbereich: 0 ... 45 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±1,0 °C
°F
Messbereich: 32 ... 113 °F
Auflösung: 0,18 °F
Genauigkeit: ±1,8 °F
Feuchtemessung
Messbereich: 10 ... 90 % r. F.
Auflösung: 0,1 % r. F
Genauigkeit: ±5 % r. F.
Sondenlänge: 270 … 540 mm
Sondenöffnung: Ø65 mm
Schnittstelle: Micro USB
Datenspeicher: 960 Messwerte
Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterie
Leistungsaufnahme
15 ... 20 mA ohne Hintergrundbeleuchtung
20 ... 25 mA mit Hintergrundbeleuchtung
0 ... 8 µA Standby
Batterie entladen Anzeige: <4,5 V
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C, 40 ... 80 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -20 ... 60 °C, < 80 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 70 x 194 x 35 mm
Gewicht: 400 g
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Messgeräteskala, Skala für Messgerät, pce instruments anemometer, skala für messgerät, Flügelradanemometer, Lüftungsprüfgerät, Durchflussmessgerät, Luftstrommessgerät, Windmessgerät, Windmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 194,71*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 194,72*
Lager 413
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 219,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 200,58*
€ 239,45*
Frei Haus
ab € 203,09*
€ 239,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 279,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 362,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 236,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 157,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 175,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.