Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Anemometer PCE-MAM 2 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Mini-Anemometer PCE-MAM 2
PCE Instruments Mini-Anemometer PCE-MAM 2
PCE Instruments Mini-Anemometer PCE-MAM 2 Display
PCE Instruments Mini-Anemometer PCE-MAM 2 Anwendung
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MAM 2
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MAM 2
EAN/GTIN:
     4250348717382
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Flügelradanemometer PCE-MAM 2 Mini-Anemometer im Taschenformat mit verschiedenen Einheiten (km/h, m/s, knoten) / Einsteigergerät für Freizeit und Arbeit / MAX-/ MIN-Funktion
Das kompakte und robuste Mini-Anemometer PCE-MAM 2, mit Flügelrad-Sensor, eignet sich bestens zur orientierenden Messung der Windgeschwindigkeit (Luftgeschwindigkeit) bei Out- und Indoorapplikationen. Mit dem portablen und leichtgewichtigen Mini-Anemometer können Sie permanent und schnell, vor Ort, eine Kontrolle der Windgeschwindigkeit vornehmen.

- Farbdisplay
- Taschenformat
- Batterieindikator
- 5 Einheiten wählbar
- Flügelrad-Sensor
- robustes Kunststoffgehäuse
- MAX- / Min -Funktion
- Abschaltautomatik

Technische Daten

Windgeschwindigkeit: 0,4 ... 30 m/s
Auflösung: 0,1 m/s
Genauigkeit: ± (3 % + 0,3 m/s)
Temperatur: -20 ... 70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 1,5 °C
Einheiten: m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min
Messintervall: 300 ms
Batterielaufzeit: ca. 60 h
Automatische Abschaltung: nach ca. 15 Minuten
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AAA Batterien
Betriebsbedingungen: -20 ... 60 °C, 10 ... 90 % r.F.
Abmessungen: 178,5 x 56 x 30,5 mm
Gewicht:ca. 84 g

Lieferumfang
1 x Flügelradanemometer PCE-MAM 2
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, Thermoanemometer, Hitzedrahtanemometer, Flügelradanemometer, PCE, Luftstrommessgerät, Durchflussmessgerät, Durchflussmesser, Flügelrad, Windmesser, Windmessgerät, Datenlogger, Umweltmessgerät, Umweltmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,13*
€ 45,61*
Lager 413
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 45,63*
€ 6,90*
ab € 37,27*
€ 49,58*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 49,74*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 174,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 279,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 400,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 237,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 175,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 97,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.