Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 9,0 x 3,5 mm / 40 m
Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 9,0 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz105-9-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     105-9-40
EAN/GTIN:
     4006918395098
Datenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
acetylenschlauch 9mm
acetylenschlauch

Azetylenschlauch Admiral® Azetylen gefertigt nach DIN EN ISO 3821 ist bestens geeignet für den Transport von Azetylen.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest und alterungsbeständig
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 9 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,02775* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 53,73*
€ 63,94
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
105-4-40
ab € 26,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-4_4-40
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.