Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propan NBR 1/4 x 1/8 Zoll, eingebunden, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 1/4 x 1/8 Zoll, mit Kupplung, 40 m
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 1/4 x 1/8 Zoll, mit Kupplung, 40 m
Propangasschlauch Admi®Propan NBR - Presshülse und Gewinde
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502g-635-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502g-635-40ke
EAN/GTIN:
     4006918397641
Datenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Der Propangasschlauch Admi®Propan NBR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • eingebunden mit Presshülse und Gewinde
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6,3 x 3,5 mm
Kupplungen:
mit
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,254* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 121,70*
€ 144,82
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 116,00*
€ 138,04
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 113,03*
€ 134,51
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 110,05*
€ 130,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,25*
€ 125,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 101,02*
€ 120,21
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 90,16*
€ 107,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502-440-40
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.