Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 1/2 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 13 x 5,0 mm / 40 m
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 13 x 5,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1801-13-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1801-13-40
EAN/GTIN:
     4006918394138
Datenblatt
Suchbegriffe:
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch

Der Sauerstoffschlauch Admiral® Oxygen 20 ist gefertigt nach DIN EN ISO 382, daher abriebfest und alterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,9875* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 108,89*
€ 129,58
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 104,66*
€ 124,55
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 101,99*
€ 121,37
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 99,30*
€ 118,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,31*
€ 112,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 91,17*
€ 108,49
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 79,50*
€ 94,61
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801h-13-20
ab € 165,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.