Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 3/8 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 9,0 x 5,0 mm / 40 m
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 9,0 x 5,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1801-9-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1801-9-40
EAN/GTIN:
     4006918394091
Datenblatt
Suchbegriffe:
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch

Der Sauerstoffschlauch Admiral® Oxygen 20 ist gefertigt nach DIN EN ISO 382, daher abriebfest und alterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 9 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,512* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 81,99*
€ 97,57
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 78,49*
€ 93,40
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 74,46*
€ 88,61
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 71,13*
€ 84,64
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 67,83*
€ 80,72
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 60,48*
€ 71,97
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
105-4-40
ab € 26,65*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-4_4-40
ab € 63,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.