Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 30M 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, gewickelt, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 30M 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, gewickelt, 20 m
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 30M 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, gewickelt, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1801h-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1801h-19-40
EAN/GTIN:
     4006918396118
Datenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Der Sauerstoffschlauch Admiral® Oxygen 30M ist dorngefertigt nach DIN EN ISO 3821, daher abriebfest und alterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau, glatt
  • Druckträger: geflochtenes, hochfestes, synthetisches Garn
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/4 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
90 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +85 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 10,3115* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 549,07*
€ 653,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 524,08*
€ 623,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 510,66*
€ 607,69
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 497,22*
€ 591,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 442,08*
€ 526,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 430,53*
€ 512,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 412,46*
€ 490,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801h-13-20
ab € 165,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.