Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/8 x 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 4,0 x 9,0 mm / 20 m
Benzinschlauch Admi®Petrol B 4,0 x 9,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz204b-40-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     204b-40-20
EAN/GTIN:
     4006918382401
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe, auch für E10 Kraftstoff. Wiederum nicht geeignet ist der Schlauch Admi®Petrol B für Bio-Diesel.


Produktbeschreibung:

  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: Textilumflechtung, schwarz
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
B
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 9 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN 73379 B
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,9035* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
204b-32-20
ab € 10,75*
Ähnlich
KLOTZ Technics
204e-32-20
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.