Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/8 Zoll x 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 5,5 x 10,5 mm / 20 m
Benzinschlauch Admi®Petrol B 5,5 x 10,5 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz204b-55-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     204b-55-20
EAN/GTIN:
     4006918382555
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe, auch für E10 Kraftstoff. Wiederum nicht geeignet ist der Schlauch Admi®Petrol B für Bio-Diesel.


Produktbeschreibung:

  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: Textilumflechtung, schwarz
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
B
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 10,5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN 73379 B
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch 20m, benzinschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,124* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
204b-32-20
ab € 10,75*
Ähnlich
KLOTZ Technics
204e-32-20
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.