Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Admi®Petrol E 1/2 Zoll x 13/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Benzinschlauch Admi®Petrol E 12,0 x 18,0 mm / 20 m
Benzinschlauch Admi®Petrol E 12,0 x 18,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz204e-120-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     204e-120-20
EAN/GTIN:
     4006918383125
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

Hochwertiger Benzinschlauch Admi®Petrol E nach DIN 73379 E ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe, auch für E10 Kraftstoff. Nicht geeignet ist der Schlauch Admi®Petrol E wiederum für Bio-Diesel.

Produktbeschreibung:

  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: NBR, schwarz, glatt
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
E
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 18 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/2 Zoll
Norm DIN:
DIN 73379 E
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 2,344* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 64,63*
€ 76,91
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,94*
€ 73,71
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 58,77*
€ 69,94
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 56,87*
€ 67,68
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 46,88*
€ 55,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
204b-32-20
ab € 10,75*
Ähnlich
KLOTZ Technics
204e-32-20
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.