Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement 4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement 102 x 10,0 mm / 40 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement 102 x 10,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2602-100-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2602-100-20
EAN/GTIN:
     4006918386997
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Zementsilo-, Estrich- und Torkretierschlauch Admi®Cement ist geeignet zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies. Für den Einsatz in Zementfabriken, an Zementsilo-Transportern, im Baustoffhandel und Speditionsunternehmen ist der Schlauch Admi®Cement ebenso zu verwenden.


Produktbeschreibung:

  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckt liegende Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
3/8 Zoll
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.109,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 27,72875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.433,83*
€ 1.706,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.354,97*
€ 1.612,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.320,23*
€ 1.571,07
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.285,48*
€ 1.529,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.182,13*
€ 1.406,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.151,68*
€ 1.370,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.109,15*
€ 1.319,89
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 258,74*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2602-75-40
ab € 1.468,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.