Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement 3 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement 75 x 9,0 mm / 40 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement 75 x 9,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2602-75-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2602-75-40
EAN/GTIN:
     4006918386751
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Zementsilo-, Estrich- und Torkretierschlauch Admi®Cement ist geeignet zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies. Für den Einsatz in Zementfabriken, an Zementsilo-Transportern, im Baustoffhandel und Speditionsunternehmen ist der Schlauch Admi®Cement ebenso zu verwenden.


Produktbeschreibung:

  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckt liegende Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
3/8 Zoll
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.468,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 36,715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.785,41*
€ 2.124,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.687,17*
€ 2.007,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.643,90*
€ 1.956,24
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.600,65*
€ 1.904,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.505,50*
€ 1.791,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.491,95*
€ 1.775,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.468,60*
€ 1.747,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2618-19-40
ab € 198,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
ab € 122,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.