Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 1/4 Zollx1/8 Zoll,ohne Armaturen,40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 6/6 mm / 40 m
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 6/6 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2603-6_6-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2603-6_6-40
EAN/GTIN:
     4006918358062
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch

Der Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin in extrudierter Ausführung ist hervorragned für Brenngas und Sauerstoff nach DIN EN ISO 3821 geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest
  • Decke abriebfest und alterungsbeständig
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau/rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau & rot
Innendurchmesser:
1/4 Zollx1/8 Zoll - 6,3x3,5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,80875* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 98,62*
€ 117,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 94,60*
€ 112,57
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 92,16*
€ 109,67
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 89,74*
€ 106,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,28*
€ 101,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 82,23*
€ 97,85
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 72,35*
€ 86,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
105-4-40
ab € 26,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-4_4-40
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.