Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 1/4 Zollx1/4 Zoll,ohne Armaturen,40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 6/9 mm / 40 m
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 6/9 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2603-6_9-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2603-6_9-40
EAN/GTIN:
     4006918358697
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch

Der Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin in extrudierter Ausführung ist hervorragned für Brenngas und Sauerstoff nach DIN EN ISO 3821 geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest
  • Decke abriebfest und alterungsbeständig
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau/rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau & rot
Innendurchmesser:
1/4 Zollx1/4 Zoll - 6,3x5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,4785* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 133,87*
€ 159,31
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 127,53*
€ 151,76
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 124,26*
€ 147,87
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 120,99*
€ 143,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,22*
€ 137,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 110,21*
€ 131,15
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 99,14*
€ 117,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
105-4-40
ab € 26,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-4_4-40
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.