Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 5 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 150 x 4,0 mm / 10 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 150 x 4,0 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2612-15-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2612-15-10
EAN/GTIN:
     4006918390161
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT ist besonders für Betontrichter und zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Mischung
  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
5 7/8 Zoll - 150 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 24,788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 333,47*
€ 396,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 324,07*
€ 385,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 315,76*
€ 375,75
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 307,45*
€ 365,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 293,84*
€ 349,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 283,53*
€ 337,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 247,88*
€ 294,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2618-19-40
ab € 198,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 258,74*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
ab € 122,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.