Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 11 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 300 x 6,5 mm / 10 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 300 x 6,5 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2612-30-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2612-30-10
EAN/GTIN:
     4006918390321
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT ist besonders für Betontrichter und zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Mischung
  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
11 7/8 Zoll - 300 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 85,222* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.129,67*
€ 1.344,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.068,27*
€ 1.271,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.040,88*
€ 1.238,65
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.013,48*
€ 1.206,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 928,96*
€ 1.105,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 905,62*
€ 1.077,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 852,22*
€ 1.014,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2618-19-40
ab € 199,82*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 259,21*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
ab € 123,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.